品番 : EA758SB-12
品名 : [LR44x4個] フラッシュライト/LED(キーホルダー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 72001 |
---|---|---|---|
商品名 | KEY-MATE | 光源 | LED球 |
本体カラー | ブラック | LED色 | 白色 |
使用電池 | LR44電池×4本(付属) | 照射パターン | 点灯 |
明るさ | 10ルーメン | 電池寿命 | 約96時間 |
サイズ | φ18×59mm | 重量 | 26g(電池含) |
超小型LEDライトです。 | |||
コンパクトでタフで非常に明るい便利なライトです。 | |||
ヘッドキャップを回転する事により、点灯、消灯を行います。 | |||
散光 | |||
割れにくいポリカーボネイトレンズ | |||
クリップ、キーリング、ストラップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/05 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YF-2 : (LR44) 1.5V アルカリボタン電池 |