品番 : EA758VL-2A
品名 : [LR44x4個] ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)
ストラップ付きで携行性に優れ、カラーレンズで視認性を向上できます
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1930C |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | LR44電池×4個(付属) | 光源 | LED球 |
| 明るさ | 12ルーメン(固定) | 連続点灯時間 | 約4.25時間 |
| 照射距離 | 17m | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| ヘッド径 | 25mm | サイズ | φ30×68mm |
| 重量 | 25g(電池含) | 材質 | ポリカーボネート |
| 防水性能 | IPX4 | ボディカラー | イエロー |
| レンズ2枚付属(赤色、緑色) | |||
| ストラップ付 | |||
| 防爆構造 (日本国内での防爆規格は取得しておりません。) |
|||
| Class I, Division 1 / Class I, Division 2 / Class II, Division 2 |
|||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/07/28 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0171ページ 2247ページ 2534ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YF-2B : (LR44x2個)1.5V アルカリボタン電池 |
