品番 : EA758YF-2B
品名 : (LR44x2個)1.5V アルカリボタン電池
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR44/2P |
---|---|---|---|
規格 | LR44 | 直径×高さ | 11.6×5.4mm |
重量 | 約2g(1個あたり) | 入数 | 2個 |
電圧 | 1.5V | ||
ウォッチ、電卓、電子体温計用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 158 (2024/05/03 00:34現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0171ページ 2157ページ 2348ページ 2645ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758VL-2A : [LR44x4個] ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) |
拡大