品番 : EA758YF-1
品名 : (LR41) 1.5V アルカリボタン電池
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR41P |
---|---|---|---|
規格 | LR41 | 直径×高さ(mm) | 7.9×3.6 |
電圧 | 1.5V | 重量 | 約0.6g |
ウォッチ、電卓、電子体温計用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 57 (2024/09/19 10:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0705ページ 2157ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA595KB-51 : 155mm ピンセット(ステンレス製・直型/LEDライト) |