品番 : EA758YF-4
品名 : (LR1120) 1.5V アルカリボタン電池
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR1120P |
---|---|---|---|
規格 | LR1120 | 直径×高さ(mm) | 11.6×2.05 |
入数 | 1個 | 重量 | 約0.8g |
電圧 | 1.5V | 用途 | ウォッチ、電卓、電子体温計用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 07:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2157ページ |