品番 : EA722CA-45
品名 : -45℃~200℃ デジタル温度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8231 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -45~200℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃(-20~100℃) | 電源 | LR44×1個(付属) |
| サイズ | 36(W)×21(D)×165(H)mm センサー:φ4×120mm |
重量 | 22g |
| 材質 | 本体:ステンレス ケース:ABS樹脂 |
動作温度 | 0~45℃ |
| データホールド | |||
| 半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能なデジタル差し込み式温度計です。 | |||
| 角度自由(180℃)首振りヘッド。 | |||
| ワンタッチで測定値を固定表示します。 | |||
| ホルダー付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
代替品
![]() |
|

