詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722Y-400

品名 : 10゚C~400℃ 表面温度計(マグネット付)

仕様

外径 50mm 測定範囲 10~+400℃
精度 ±2% 最小目盛 5℃
材質 アルミニウム 重量 43g
レールの温度測定や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です
裏面マグネット付(アルニコ磁石×2個)
バイメタル式の為、熱に対して素早く反応します
センサーには風防付のため風の影響を防ぎます
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/09/03 07:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0802ページ
バリエーション一覧
EA722Y-250 -20゚C~250℃ 表面温度計(マグネット付)
EA722Y-400 10゚C~400℃ 表面温度計(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 裏面マグネット付き(2個)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top