品番 : EA722Y-70
品名 : -70゚C~ 70℃ 表面温度計(マグネット付)
仕様
外径 | 50mm | 精度 | ±2% |
---|---|---|---|
重量 | 43g | 測定範囲 | -70~+70℃ |
材質 | アルミニウム | 最小目盛 | 2℃ |
レールの温度測定や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です | |||
裏面マグネット付(アルニコ磁石×2個) | |||
バイメタル式の為、熱に対して素早く反応します | |||
センサーには風防付のため風の影響を防ぎます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,520 円(税抜)/ 10,472 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 16:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0832ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA722Y-70 -70゚C~ 70℃ 表面温度計(マグネット付) |
EA722Y-120 -20゚C~120℃ 表面温度計(マグネット付) |