品番 : EA722ZA-9
品名 : 223,232,240,254℃ 温度管理用ラベル(10枚)
仕様
| サイズ | 44(W)×0.25(D)×19(H)mm | 表示温度 | 223/232/240/254℃ (435/450/465/490°F) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10枚入り | ||
| 異常発熱の発見に便利です。 | |||
| コンピューター、電気・機械設備などに貼り付けてご使用下さい。 | |||
| 溶剤・燃料・グリース・オイル・水や蒸気に耐性があります。 | |||
| 表示温度に達したときに色が変わります。 | |||
| 不可逆性で色が変わると、繰り返し使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/30 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0802ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722ZA-6 132,137,143,148℃ 温度管理用ラベル(10枚) |
| EA722ZA-8 182,193,204,215℃ 温度管理用ラベル(10枚) |
| EA722ZA-9 223,232,240,254℃ 温度管理用ラベル(10枚) |

