品番 : EA722ZB-90
品名 : 90℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
仕様
メーカー | 日油技研工業 | 型番 | LI-90 |
---|---|---|---|
商品名 | サーモラベル-LI | 変色温度 | 90℃ |
変色前 | 白 | 変色後 | 赤 |
変色精度 | ±2℃ | 示温エレメント部 | φ11mm |
サイズ | 30×30mm | 入数 | 40枚 |
材質 | フィルム、示温インキ、紙、接着剤 | 仕様 | 不可逆性 |
1点タイプ | |||
それぞれの設定温度を超えると変色します。 | |||
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 | |||
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 | |||
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 | |||
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 | |||
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 | |||
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 12:43現在) |
||||
商品入数 | 40 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0817ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
40枚入(10シート)