詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZC-55

品名 : 55, 65, 75℃ 示温材(サーモラベル/20枚)

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示します。

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 3E-55
商品名 サーモラベル-3E 変色温度 55・65・75℃
変色前の色 変色後の色 濃あい・黒・えんじ(不可逆)
変色精度 ±2℃ サイズ シート:15×30mm
エレメント:φ5mm
入数 20枚 材質 フィルム、示温インキ、紙、接着剤
用途 屋内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理。
仕様 不可逆性
3点式
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですので、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
屋内外使用可能
追加説明
カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/12 13:32現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0803ページ
バリエーション一覧
EA722ZC-55 55, 65, 75℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-60 60, 70, 80℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-65 65, 75, 85℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-70 70, 80, 90℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-75 75, 85, 95℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-80 80, 90,100℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-85 85, 95,105℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-90 90,100,110℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-95 95,105,115℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-100 100,110,120℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-105 105,115,125℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-110 110,120,130℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-120 120,130,140℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-130 130,140,150℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-140 140,150,160℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-150 150,160,170℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-160 160,170,180℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-170 170,180,190℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
EA722ZC-180 180,190,200℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
ウェブカタログ画像
画像はEA722ZC-70です。
20枚入(10シート)
  • 画像はEA722ZC-70です。\n20枚入(10シート)
  • 使用例

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top