詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZY-73

品名 : 8.0-13.6mm サーモクリップ(25個入)

電線の異常発熱を検知して変色するクリップ

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 H3-25
電線規格 4~2/0AWG 適応電線外径(mm) 8.0~13.6
サイズ(mm) 17.8×10×10(H) 入数 25個
変色温度 53℃ 変色前
変色後 ピンク 材質 サーモクロミック(5~10%)、ポリプロピレン(90~95%)、UL94V0自己消火性定格難燃性、非ハロゲン
永久変色温度 70℃ 温度誤差範囲 ±1℃
応答速度 5~20秒 保管環境 16~27℃、40~60%RH
寿命 5年(推奨交換年数)
電線の異常発熱を検知して変色するクリップです。
電線が過剰温度になるとクリップの色が変色し、目視だけで容易に判断できます。
クリップを電線にはめるだけで簡単かつ素早く装着ができます。
サーモクロミック技術による変色なので、異常発熱の監視を明確かつ恒久的に可視化することができます。
発熱が53~70℃の場合は発熱中のみ変色し、冷めると元の色に戻ります。
70℃以上の発熱を検知した場合、元の色に戻らないため、一時的な発熱で時間経過と共に冷めてしまった場合でも過去の発熱も確認可能
サーモクリップは接続端子に接するケーブルの被覆材の上から装着してください。回路の通電経路に挿入したり、むき出しの金属部分に直接取り付けたりしないでください。
追加説明
カタログ価格

7,500 (税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/28 22:25現在)

商品入数 25 販売単位 CS
カタログページ 0803ページ
バリエーション一覧
EA722ZY-71 2.3- 4.2mm サーモクリップ(50個入)
EA722ZY-72 4.8- 7.1mm サーモクリップ(50個入)
EA722ZY-73 8.0-13.6mm サーモクリップ(25個入)
EA722ZY-74 13.8-23.0mm サーモクリップ(12個入)
EA722ZY-75 23.0-31.0mm サーモクリップ(6個入)
ウェブカタログ画像
※25個入
  • ※25個入
  • 変色前→変色後
  • ※25個入
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top