詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723BK-2

品名 : 22mmx 38N・m フレアーナット用トルクレンチ

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 ATQ-380
口径×トルク(N・m) 22mm×38 適合フレアナット 3/8”(φ9.53)
全長(mm) 240 精度 ±3%
冷媒漏洩防止の必須アイテムです。
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。
トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。
規程のトルク値まで締め付けるとカチッという
音がして、首が折れます。
力を緩めると元の状態に戻ります。
※トルクレンチについて
 ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。
 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
追加説明
カタログ価格

7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 14:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0016ページ
バリエーション一覧
EA723BK-1 17mmx 18N・m フレアーナット用トルクレンチ
EA723BK-2 22mmx 38N・m フレアーナット用トルクレンチ
EA723BK-3 24mmx 55N・m フレアーナット用トルクレンチ
EA723BK-4 26mmx 55N・m フレアーナット用トルクレンチ
EA723BK-5 27mmx 80N・m フレアーナット用トルクレンチ
EA723BK-6 29mmx 75N・m フレアーナット用トルクレンチ
EA723BK-7 36mmx100N・m フレアーナット用トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top