品番 : EA723HC-11
品名 : 2- 22cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
仕様
| トルク範囲(cN・m) | 2~22 | 全長(mm) | 104 |
|---|---|---|---|
| 差込六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
| 初期設定トルク | 2cN.m | 重量 | 72g |
| PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。 | |||
| トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 | |||
| 締め付け時の疲労を軽減するソフトリセット機能付き。 | |||
| スリッピング機構により、締め付け不足、締め付け過ぎを解消し、締め付けを完全にコントロールすることができます。 | |||
| 設定したトルクを繰り返し使用できる為、作業者の熟練度に関係なく使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723HC-11 2- 22cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用) |
| EA723HC-12 14- 135cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用) |
| EA723HC-13 50- 400cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用) |
