品番 : EA723HJ-2
品名 : 0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型)
仕様
| 六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±10% |
|---|---|---|---|
| トルク範囲(N・m) | 0.5~4.5 | 全長(mm) | 138 |
| 六角棒レンチ×2本(2.5・5mm)付属 | |||
| 初期設定トルク(N・m) | 0.5 | ||
| 握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。 | |||
| トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723HJ-1 0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) |
| EA723HJ-2 0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) |
