品番 : EA723HP-1A
品名 : 5- 25N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
仕様
差込角 | 1/4” | トルク範囲(N・m) | 5~25 |
---|---|---|---|
最小目盛(N・m) | 1 | 全長(mm) | 285 |
重量(g) | 450 | 精度 | ±4% |
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。 | |||
締め付け不足、締め付け過ぎのリスクを軽減します。トルクが設定値に達すると、クリック音でを感じることができます。 | |||
高品質で堅牢な設計と構造で長寿命 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 17:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0521ページ |
拡大