品番 : EA723JD-15
品名 : 19N・m/ 5mm 六角棒ヘッド(ショート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GX13-H05S |
|---|---|---|---|
| EA723JB-1・-2用 | |||
| 対辺 | 5mm | 軸長 | 14mm |
| 許容トルク | 19N・m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0497ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JD-14 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド(ショート) |
| EA723JD-15 19N・m/ 5mm 六角棒ヘッド(ショート) |
| EA723JD-16 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド(ショート) |
| EA723JD-18 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド(ショート) |
| EA723JD-20 85N・m/10mm 六角棒ヘッド(ショート) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723JH-72 : 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
| 本体 | EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723JD-16です
