詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JG-62

品名 : 200-1000N・m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GW1000-06
差込角 3/4”(19.05㎜) トルク範囲 200~1000N・m
最小目盛 5N・m 精度 ±4%
ギア数 40 全長 1155.2㎜
重量 5.6kg
規定トルクでのボルトの締め付け作業に
視認性の高い目盛を採用、より快適なトルク調整作業が可能です。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
測定方向は左右両方向の測定が可能
保管に便利な専用樹脂ケース付
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

107,400 円(税抜)/ 118,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723JG-51 2 - 10N・m(1/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-52 5 - 25N・m(1/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-53 2 - 10N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-54 5 - 25N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-55 10- 50N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-56 20- 100N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-57 20- 100N・m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-58 40- 200N・m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-59 60- 300N・m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-60 100- 600N・m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-61 150- 800N・m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-62 200-1000N・m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ
EA723JG-63 200-1000N・m( 1"DR) ラチェット式トルクレンチ
ウェブカタログ画像
  • 読みやすい目盛りを採用
  • グリップは劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
  • 不意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
  • 専門樹脂ケース付
  • L1:1155.2mm   L2:1053.6㎜\nB:70.6mm   T1:35.5mm   T2:44.5mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top