詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723KN-4A

品名 : 5- 50N・m(1/2"DR) 絶縁ラチェット式トルクレンチ

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 984350
全長 385mm トルク範囲 5~50Nm
精度 ±6%(≦10N・m)、±4%(>10N・m) 最小目盛 2.5Nm
差込角 1/2” 材質 クロムバナジウム鋼
重量 1.23kg
ラチェット式
両回し可能
1000V絶縁
設定したトルク値をロックできます。
追加説明 ●最小目盛…2.5Nm(2011/04/19/0993)
アイコン
カタログ価格

76,300 (税抜)/ 83,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 00:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA723KN-3A 5- 50N・m(3/8"DR) 絶縁ラチェット式トルクレンチ
EA723KN-4A 5- 50N・m(1/2"DR) 絶縁ラチェット式トルクレンチ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top