品番 : EA723LE-12
品名 : [EA723LE-2A用]8-50mm トルクヘッド(白管/被覆管
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | TPW0832-15TH170 |
---|---|---|---|
適応管外径 | 直径:φ8~50mm 呼び:8A~32A |
サイズ | L(全長):181mm T1(先端厚さ):19mm T2(厚さ):25.5mm |
重量 | 680g | 材質 | ハンドル:アルミ合金 アゴ:クロムバナジウム |
適合品番 | EA723LE-2A用 | ||
白管・被膜管用 | |||
片手で口開き調整可能 | |||
ヘッド部が薄く、各種配管パイプと継手の接合時に最適 | |||
<注意> ・配管継手・バルブなどに対して、斜め掛け、浅掛けは大変危険ですので、絶対しないでください ・設定されたハンドル以外のパイプ、丸棒などを差し込んで使用しないでください ・工具の使用目的以外には使用しないでください ・当製品は、配管継手分水栓用トルクレンチセットシリーズのみで組み合わせてご使用ください。当社グリップ付プリセット形トルクレンチシリーズ、およびデジタルトルクレンチシリーズと組み合わせての使用は出来ません。ご了承ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0196ページ 0526ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723LE-11 [EA723LE-1A用]8-50mm トルクヘッド(白管/被覆管 |
EA723LE-12 [EA723LE-2A用]8-50mm トルクヘッド(白管/被覆管 |
EA723LE-13 [EA723LE-3A用]8-50mm トルクヘッド(白管/被覆管 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723LE-2A : 35-93mm/20-100N・m トルクレンチ(配管用) |
拡大