品番 : EA723MF-5
品名 : 17-38mm/10- 50N・m アジャスタブル・トルクレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TMWM50W |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 17~38 | トルク範囲(N・m) | 10~50 |
| 最小目盛(N・m) | 0.5 | 全長(mm) | 346 |
| 精度 | ±7% | ||
| ワイドタイプ | |||
| 口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応! | |||
| 2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。 | |||
| トルク設定ノブにより容易にトルク値の変更が可能! | |||
| ロックネジによりトルク設定ノブをカッチリ固定! | |||
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | |||
| 校正証明書付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,500 円(税抜)/ 45,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0017ページ 0499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723MF-5 17-38mm/10- 50N・m アジャスタブル・トルクレンチ |
| EA723MF-8 27-48mm/20-100N・m アジャスタブル・トルクレンチ |
