詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NF-3

品名 : 5 - 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 T3MN25CH-QL
差込角 3/8” 精度 ±3%
トルク範囲(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 0.2
全長(mm) 251 重量(g) 250
サイズ(mm) B:20
H:22.4
T:9.5
最大トルク時の手力(N) 138
適応ボルト 普通:M6~M8
高力:M5~M6
付属品 校正証明書
取扱説明書
校正証明書付
コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。
収納ケース無し
追加説明
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723NF-1 1 - 6N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NF-2 3 - 15N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NF-3 5 - 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NF-4 10 - 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NF-5 10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NF-6 20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NF-7 20 -100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NF-8 30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NF-9 40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ウェブカタログ画像
  • A:9.5mm B:20mm H:22.4mm T:9.5mm L:251mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top