詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NG-14

品名 : 100-850N・m (1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 T8L850NR
差込角 1” トルク範囲 100~850N・m
最小目盛 5.0N・m 精度 ±3%
全長 1388mm 重量 8.9kg
ケースサイズ 1200(W)×180(D)×98(H)mm 付属品 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
校正証明書付
追加説明
カタログ価格

110,600 円(税抜)/ 121,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723NG-11 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-12 100-700N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-13 100-850N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-14 100-850N・m (1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NG-13です。
  • ※画像はEA723NG-13です。
  • 使用例
  • ※画像はEA723NG-11です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top