品番 : EA723NH-3
品名 : 3/8"DR デジタル式トルク測定器
仕様
メーカー | TONE | 型番 | H3DT135 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | トルク範囲(N・m) | 10~135 |
精度 | ±3% | 使用電池 | 単4×2本(付属) |
サイズ | 45×24×75(H)mm | 重量(g) | 194 |
付属品 | 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本 | ||
ラチェットハンドル・スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類とソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/22 00:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0510ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723NH-3 3/8"DR デジタル式トルク測定器 |
EA723NH-4 1/2"DR デジタル式トルク測定器 |
EA723NH-5 3/4"DR/120-600N・m デジタル式トルク測定器 |