詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NK-213

品名 : 13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

仕様

メーカー TONE 型番 12DRM-13
適合品番 EA723NK-4 対辺(mm) 13
サイズ(幅×厚み)mm 24.5×8.6 全長(mm) 68.5
サイズ(mm) D1:12
D3:19
L1:53
ヘッド接続径 凹φ12mm
ヘッド交換式用
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント
追加説明
カタログ価格

4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-210 10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-212 12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-213 13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-214 14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-217 17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NK-214です。
  • ※画像はEA723NK-214です。
  • ※画像はEA723NK-210です。
  • S:13mm、D1:12mm、D2:24.5mm、D3:19mm、L:68.5mm、L1:53mm、T:8.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top