品番 : EA723NK-310
品名 : 10mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8DRSQ-10 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-1・-2 | 対辺(mm) | 10 |
| ヘッド接続径 | 凹φ8mm | サイズ(幅×厚み)mm | 20.3×4.8 |
| サイズ(mm) | D2:15 H:19.0 L:43.8 |
重量(g) | 42 |
| 全長(mm) | 43.8 | ||
| ヘッド交換式用 | |||
| スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/06 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723NK-308 8mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-310 10mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-312 12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-1 : 1 - 6N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
| 本体 | EA723NK-2 : 3 - 13N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723NK-312です。
