品番 : EA723NK-33
品名 : 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 12DRM50 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-4 | 対辺(mm) | 10・12・13・14・17 |
| 全長(mm) | 66~71.5 | サイズ(mm) | D1:12 D2:22~31.5 D3:19 L1:53 T:7.3~10.3 |
| ヘッド接続径 | 凹φ12mm | ||
| ヘッド交換式用 | |||
| めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723NK-32 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット |
| EA723NK-33 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-4 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
