品番 : EA723NK-412
品名 : 12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 10DRSQ-12 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-3・-23 | 対辺(mm) | 12 |
| ヘッド接続径 | 凹φ10mm | サイズ(幅×厚み)mm | 24.3×5.3 |
| サイズ(mm) | D2:19 H:23.6 L:55 |
重量(g) | 48 |
| 全長(mm) | 55 | ||
| ヘッド交換式用 | |||
| スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723NK-408 8mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-410 10mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-412 12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-413 13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-3 : 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
| 本体 | EA723NK-23 : 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
