品番 : EA723NK-619
品名 : 19mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 15DRSQ-19 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-5・-6 | 対辺(mm) | 19 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 39.2×8.3 | サイズ(mm) | D2:23 H:29.4 L:80.4 |
| 重量(g) | 117 | ヘッド接続径 | 凹φ15mm |
| 全長(mm) | 80.4 | ||
| ヘッド交換式用 | |||
| スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-5 : 20 -100N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
| 本体 | EA723NK-6 : 30 -140N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723NK-614です。
