品番 : EA723NK-717
品名 : 17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 19DRSQ-17 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-7 | 対辺(mm) | 17 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 34.5×7.3 | サイズ(mm) | D2:29 H:35.1 L:95.5 |
| 重量(g) | 160 | ヘッド接続径 | 凹φ19mm |
| 全長(mm) | 95.5 | ||
| ヘッド交換式用 | |||
| スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723NK-717 17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-719 19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-722 22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-724 24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-7 : 40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。