品番 : EA723NK-822
品名 : 22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 22DRSQ-22 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-8 | 対辺(mm) | 22 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 46×8.8 | サイズ(mm) | D2:32 H:39.2 L:120.3 |
| 重量(g) | 218 | ヘッド接続径 | 凹φ22mm |
| 全長(mm) | 120.3 | ||
| ヘッド交換式用 | |||
| スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723NK-819 19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-822 22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド |
| EA723NK-824 24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-8 : 40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。