品番 : EA723PB-115
品名 : 3.0N・m/T15 TORXトルクドライバーセット(プリセット)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | トルク管理が必要なネジの締付け作業に | 〈セット内容〉 | ・トルクドライバー(プリセット型) ・TORXビット |
| トルクドライバー(プリセット型) | 初期設定トルク:3.0N・m トルク範囲:1.0-5.0N・m 精度:±6% 全長:120mm 重量:96g |
TORXビット | サイズ:T15 軸長:100mm 全長:180mm 重量:34g |
| 適合ビット | EA550CA-0~2 EA550CB-4~8 EA550CC-1.5~6 EA550CE-6~30 |
||
| プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。 | |||
| 設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。 | |||
| トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0503ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA550CE-15 : T15x180mm [Torx]ビット |
| セット商品 | EA723PB-4 : 1 - 5N・m/ 3N・m トルクドライバー(プリセット型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
