詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723S-13

品名 : 400-1000cN・m トルクドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 775/100
全長 235mm 六角対辺 1/4”
トルク範囲 400~1000cNm 精度 ±6%
タイプ C 最小目盛 5cNm
重量(g) 762
補助ハンドル付属でT型ハンドルにしてより大きなトルクをかける事ができます。
品番によってタイプ別の特長があります。
差込角1/4”HEXビットと合わせて使用。
正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。
追加説明
カタログ価格

118,700 (税抜)/ 130,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0502ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top