詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VE-11

品名 : 1/4"DR ラチェットヘッド(9x12㎜ジョイント用)

仕様

メーカー Wera 型番 078635
商品名 7772A 差込角   1/4”
サイズ(幅×厚み)mm 28×15 ヘッド差込角 9×12mm
ロック式
左右切替式
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0495ページ
バリエーション一覧
EA723VE-11 1/4"DR ラチェットヘッド(9x12㎜ジョイント用)
EA723VE-12 3/8"DR ラチェットヘッド(9x12㎜ジョイント用)
EA723VE-13 1/2"DR ラチェットヘッド(9x12㎜ジョイント用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top