品番 : EA723VE-22
品名 : 3/4"DR ラチェットヘッド(14x18㎜ジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078708 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7782E | 差込角 | 3/4” |
| サイズ(幅×厚み)mm | 65×36 | ヘッド差込角 | 14×18mm |
| ロック式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VE-21 1/2"DR ラチェットヘッド(14x18㎜ジョイント用) |
| EA723VE-22 3/4"DR ラチェットヘッド(14x18㎜ジョイント用) |
ウェブカタログ画像
拡大
