品番 : EA723VE-31
品名 : 1/4"Hex ビットアダプター(9x12㎜ジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078640 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7774/1 | 六角対辺 | 1/4” |
| サイズ(幅×厚み)mm | 22×12.5 | ヘッド差込角 | 9×12mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VE-31 1/4"Hex ビットアダプター(9x12㎜ジョイント用) |
| EA723VE-32 5/16"Hex ビットアダプター(9x12mmジョイント用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723VE-1 : 2.5- 25Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型) |
| 本体 | EA723VE-2 : 10- 50Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型) |
| 本体 | EA723VE-3 : 15-100Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型) |
ウェブカタログ画像
拡大
