品番 : EA723VF-108
品名 : T 8 Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078661 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7776 | サイズ | T8 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 22×8 | 全長(mm) | 40 |
| ヘッド差込角 | 9×12mm | ||
| EA723VE-1~-3用 | |||
| インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723VF-110です。
