品番 : EA723VF-22
品名 : 22㎜オープンリングヘッド(9x12㎜ジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078658 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7775 | 対辺(mm) | 22 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 33×15 | ヘッド差込角 | 9×12mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA723VF-19です。
