品番 : EA723VM-1
品名 : T 7 /0.9N・m [Torx]トルクドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 027931 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 300TX | サイズ | T7 |
| トルク値(N・m) | 0.9 | 精度 | ±10% |
| 軸長(mm) | 65 | ハンドル長(mm) | 105 |
| 全長(mm) | 170 | ||
| 右方向のみ | |||
| トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。 | |||
| あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/08 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
