詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VM-14

品名 : 4.0mm/5.0N・m [Hex]トルクドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 027913
商品名 300 サイズ(mm) 4
トルク値(N・m) 5.0 軸長(mm) 65
全長(mm) 160 精度 ±10%
右方向のみ
トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
ピストル型です。
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)
追加説明 ●サブ画像2は前モデル(2006まで)
アイコン
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/10 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0501ページ
バリエーション一覧
EA723VM-11 2.0mm/1.4N・m [Hex]トルクドライバー
EA723VM-12 2.5mm/2.0N・m [Hex]トルクドライバー
EA723VM-13 3.0mm/3.0N・m [Hex]トルクドライバー
EA723VM-14 4.0mm/5.0N・m [Hex]トルクドライバー
ウェブカタログ画像
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top