品番 : EA723VM-21
品名 : 61Px 65mm [Torx-Plus]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 300IP | サイズ | 6IP |
| トルク値(N・m) | 0.6 | 軸径(mm) | φ3.5 |
| 軸長(mm) | 65 | 全長(mm) | 170 |
| 精度 | ±10% | ||
| あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) | |||
| トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723VM-25です。
