品番 : EA723VN-15
品名 : 15㎜ めがねヘッド(9x12㎜ジョイント用)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 078628 |
---|---|---|---|
商品名 | 7771 | 対辺(mm) | 15 |
サイズ(幅×厚み)mm | 22×11 | ヘッド差込角 | 9×12mm |
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/13 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA723VN-21です。