品番 : EA723VP-2B
品名 : 0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 074792 |
---|---|---|---|
商品名 | 7451 | 六角対辺 | 1/4” |
精度 | ±6% | 全長 | 133mm |
トルク範囲 | 0.3~1.0N・m | 初期設定トルク(N・m) | 0.3 |
ハンドル長 | 89mm | ||
クイックリリースビットホルダー | |||
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | |||
トルク値調整するには別売りのトルク値調整キット(EA723VJ-20)が必要になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 04:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0512ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723VP-1B 0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット) |
EA723VP-2B 0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット) |
EA723VP-3B 0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA723VJ-20 : [EA723VJ・VP用] トルク値調整キット |