品番 : EA723VS-12
品名 : TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)
手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 005091 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 400TX | サイズ | T25 |
| トルク値(N・m) | 5.0 | 軸長(mm) | 60 |
| あらかじめ設定されたトルク値で回す事ができます。(トルク値変更不可) | |||
| 右方向のみ | |||
| トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VS-11 TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) |
| EA723VS-12 TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) |
ウェブカタログ画像
拡大
