品番 : EA723VW-15
品名 : 15㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 078692 |
---|---|---|---|
商品名 | 7781 | 対辺(mm) | 15 |
サイズ(幅×厚み)mm | 30×11 | ヘッド差込角 | 14×18mm |
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 11:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA723VW-19です。