品番 : EA723WB-2
品名 : 100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | RTDZ500CN |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ締付け時のトルク管理に | トルク値 | 100~500cN・m |
| 最小目盛 | 5cN・m | 精度 | ±3% |
| 差込六角対辺 | 1/4” | 耐電圧 | AC1000V |
| 全長 | 183mm | 握り部径 | φ50mm |
| 重量 | 380g | 付属品 | 校正証明書(検査成績書を含む) |
| アジャスタブル型 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。 |
|||
| 空転式 設定トルクに達すると空転して締めすぎを防止 |
|||
| 締付け作業用 | |||
| 絶縁を必要とする作業に最適 | |||
| ボディ形状は6角のため、コロコロ転がりにくくなっています。 | |||
| トルクの制御メカニズム「トグル機構」を採用。 精度と耐久性に優れています。 |
|||
| 目盛付き | |||
| ISO6789 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723WB-1 60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) |
| EA723WB-2 100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) |
