品番 : EA723WC-3
品名 : 2 -10N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | QL10N |
|---|---|---|---|
| 用途 | ボルト・ナット締付け時のトルク管理に | トルク範囲 | 2~10N・m |
| 最小目盛 | 0.1N・m | 精度 | ±3% |
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 219mm |
| 重量 | 290g | 付属品 | 校正証明書(検査成績書を含む) |
| アジャスタブル型 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。 |
|||
| 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 | |||
| 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 | |||
| 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
