詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723WD-12

品名 : 300-1400N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー 東日製作所(TOHNICHI) 型番 QLE1400N2
用途 ボルト・ナット締付け時のトルク管理に トルク範囲 300~1,400N・m
最小目盛 10N・m 精度 ±3%
差込角 1” 有効長 1,650mm
全長 1,787mm 重量 11.1kg
付属品 校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

149,100 (税抜)/ 164,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/03 21:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0500ページ
バリエーション一覧
EA723WD-11 200-1000N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WD-12 300-1400N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WD-13 500-2100N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723WD-14 800-2800N・m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top