品番 : EA723WG-67
品名 : 75-85mm フックヘッド(φ22mm接続用)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | FH22DX75 | 
|---|---|---|---|
| ヘッド差込径 | φ22mm | 適用範囲 | ナット外径:75~85mm | 
| ねじ径 | M55、M65 | ||
| RoHS対応品 | |||
| ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッド | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 17:39現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723WG-6 : 40-280N・m/φ22mm トルクレンチ(ヘッド交換式 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像は代表画像です。
                            
                                    
                        
                        
                            