品番 : EA723WH-2
品名 : 400-1000N・m(1"DR) トルクレンチ(大型車用)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | TW1000N2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 大型車ホイールナットのトルク管理に | トルク調整範囲 | 400~1,000N・m |
| 最小目盛 | 5N・m | 精度 | ±5% |
| 差込角 | 1” | 重量 | 本体:20kg 専用トルクレンチ:2kg |
| 付属品 | 校正証明書(検査成績書を含む) | ||
| アジャスタブル型 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定と変更ができます。 |
|||
| 一人で・楽に・正確に大型のホイールナットのトルク管理が行えます。 | |||
| 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 | |||
| 自立型の大型トルクレンチ | |||
| 運送業の支店や営業所において、タイヤ交換後約100㎞での増締めも一人でできます。 | |||
| ダンパーにより昇降操作がワンタッチ | |||
| ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在 | |||
| 動力源(エア・電気)不要 | |||
| 左右ねじ対応 | |||
| RoHS対応品 | |||
| <注意> ソケット・ピン・オーリング(ソケット脱落防止用)は付属しません。 使用可能なナットの高さ地上高約250~800mm □25.4以上の角ドライブは、貫通穴ソケット(動力工具用)をご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
192,400 円(税抜)/ 211,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723WH-1 350- 750N・m(1"DR) トルクレンチ(大型車用) |
| EA723WH-2 400-1000N・m(1"DR) トルクレンチ(大型車用) |
ウェブカタログ画像
拡大
